missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Acide fluorencarboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Fluorenecarboxylic Acid |
| Point de fusion | 248 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 210.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |