missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Ethynyl-4-(phénylethynyl)benzène 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 1-Ethynyl-4-(phenylethynyl)benzene |
| Point de fusion | 90 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 202.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |