missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Ethynyl-2-fluorobénzene 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Ethynyl-2-fluorobenzene |
| Point d’ébullition | 40 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 120.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |