missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-chlorure d’éthylypyridinium 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 1-Ethylpyridinium Chloride |
| Couleur | Bleu-blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 143.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Niveau | Research |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Safety and Handling
| TSCA | Yes |