missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Éthyl-4-[(p-tolyl)ethynyl]benzène, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Ethyl-4-[(p-tolyl)ethynyl]benzene |
| Point de fusion | 71 °C à 74 °C |
| Point d’ébullition | 135 °C à 136 °C (1 mmHg) |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 220.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche