missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Éthyl-3-méthylpyrazole-5-acides carboxyliques 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic Acid |
| Point de fusion | 144 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 154.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |