missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Dodécanol 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Dodecanol |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 262 °C |
| Quantité | 400 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 186.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0217&(2)-3704 |
| RTECSNumber | JR5775000 |
| TSCA | Oui |