missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Décanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Decanol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 233 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 3082 |
| Poids de formule | 158.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0217 |
| RTECSNumber | HE4375000 |
| TSCA | Oui |