missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Decanethiol 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Decanethiol |
| Point de fusion | -26 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 241 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 174.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0464 |
| TSCA | Oui |