missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 154 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2810 |
| Poids de formule | 167.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UY5748450 |
| TSCA | Oui |