missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Cyclohéxène-1-Acide carboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Cyclohexene-1-carboxylic Acid |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 135 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 126.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |