missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(Cyanométhyl)pyridinium Chlorure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-(Cyanomethyl)pyridinium Chloride |
| Point de fusion | 174 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 154.60 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |