missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole, hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole, hydrochloride |
| Spectre infrarouge | Authentic |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97.5% min. (Argentometry) |
| Quantité | 5g |
| Renseignements sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
| Poids de formule | 154 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only