missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Chloro-4-iodobenzène 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Chloro-4-iodobenzene |
| Point de fusion | 56 °C |
| Point d’ébullition | 227 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 238.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |