missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Chloro-3-iodobenzène (stabilisé avec une puce de cuivre) 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 1-Chloro-3-iodobenzene (stabilized with Copper chip) |
| Point d’ébullition | 228 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 238.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| TSCA | Oui |