missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Chloro-2,4-dinitrobenzène 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene |
| Point de fusion | 52 °C |
| Point d’ébullition | 315 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3441 |
| Poids de formule | 202.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0454 |
| RTECSNumber | CZ0525000 |
| TSCA | Oui |