missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Chloro-2,2,2-trifluoroétyl éther difluorométhyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl Difluoromethyl Ether |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 49 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 184.49 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | KN6799000 |
| TSCA | Non |