missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 1-(carbamoylméthyl)cyclohexanéacétique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-(Carbamoylmethyl)cyclohexaneacetic Acid |
| Point de fusion | 147 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 199.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |