missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromo-4-dodécylbenzène 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Bromo-4-dodecylbenzene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 191 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 325.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |