missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromo-4-décylbenzène 88,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Bromo-4-decylbenzene |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 297.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥88,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |