missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromo-4-cyclohexylbenzène, 98%
Description
Le 1-bromo-4-cyclohexylbenzène est utilisé comme diode électrolumineuse organique et comme intermédiaire pharmaceutique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-Bromo-4-cyclohexylbenzène est utilisé comme diode électrolumineuse organique et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Pas miscible ni difficile à mélanger avec de l’eau.
Notes
Gardez le contenant bien scellé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 1-Bromo-4-cyclohexylbenzène est utilisé comme diode électrolumineuse organique et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Pas miscible ni difficile à mélanger avec de l’eau.
Notes
Gardez le contenant bien scellé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Bromo-4-cyclohexylbenzene |
| Densité | 1.287 |
| Point d’ébullition | 90 °C à 94 °C (0,01 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.5595 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2209869 |
| Renseignements sur la solubilité | Pas miscible ni difficile à mélanger avec de l’eau. |
| Poids de formule | 239.16 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 246-623-3 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche