missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromo-4-chlorobutane 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Bromo-4-chlorobutane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 81 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 171.46 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3318 |
| TSCA | Oui |