missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromo-4-chlorobenzène 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Bromo-4-chlorobenzene |
| Point de fusion | 67 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 g |
| Forme physique | Poudre de cristal à 20 °C |
| Point d’ébullition | 196 °C |
| Poids de formule | 191.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0066&(3)-0070 |
| RTECSNumber | CY9006000 |
| TSCA | Oui |