missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene |
| Point de fusion | 40 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 220.00 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |