missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromo-3,5-dichlorobenzène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Bromo-3,5-dichlorobenzene |
| Point de fusion | 77 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 225.89 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |