missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromo-3,3-diméthyl-2-butanone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 188 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 179.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | EL7010000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |