missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromo-2-éthylbenzène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Bromo-2-ethylbenzene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 199 °C |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | o-bromoethylbenzene, benzene, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbromobenzene, 1-ethyl-2-bromobenzene, 2-bromo-1-ethylbenzene, 1-bromo-2-ethyl-benzene, benzene,1-bromo-2-ethyl, o-ethylbromobenzene, 2-bromophenyl ethane, bromo-2-ethylbenzene |
| Poids de formule | 185.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |