missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromo-2,4-bis(trifluorométhyl)benzène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 51 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 293.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |