missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-bêta-D-Arabinofuranosyluracile, 99%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-beta-D-Arabinofuranosyluracil |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 28749 |
| Nom de l’IUPAC | 1-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,2,3,4-tétrahydropyrimidine-2,4-dione |
| Poids de formule | 244.2 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 221-386-9 |
| RTECSNumber | YQ8818000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |
RUO – Usage réservé à la recherche