missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Benzyloxy-3-iodobenzène, 99%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Benzyloxy-3-iodobenzene |
| Point de fusion | 50 °C à 51 °C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 3270112 |
| Sensibilité | Sensible à la lumière |
| Poids de formule | 310.14 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 000-000-0 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche