missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Benzyl-3-pyrrolidinol 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Benzyl-3-pyrrolidinol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 143 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 177.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |