missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Aminopyrène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Aminopyrene |
| Point de fusion | 120 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 217.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0389 |
| RTECSNumber | UR2275000 |
| TSCA | Oui |