missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Aminocyclopentanecarboxylique Acide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Aminocyclopentanecarboxylic Acid |
| Point de fusion | 330 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 129.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GY2625000 |
| TSCA | Oui |