missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Aminoanthraquinone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Aminoanthraquinone |
| Point de fusion | 257 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 223.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0706 |
| RTECSNumber | CB5075000 |
| TSCA | Oui |