missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Allyle N-[(9H-Fluoren-9-ylméthoxy)carbonyle]-L-aspartate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Allyl N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate |
| Point de fusion | 133 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 395.41 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |