missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Allyl-3-méthylimidazolium Chlorure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Allyl-3-methylimidazolium Chloride |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 158.63 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |