missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Acénapthénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Acenaphthenone |
| Point de fusion | 122 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 180 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 168.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AB1070100 |
| TSCA | Non |