missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-[[(9H-Fluore-9-ylméthoxy)carbonyl]amino]cyclopentanecarboxylique acide 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]cyclopentanecarboxylic Acid |
| Point de fusion | 187 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 351.40 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |