missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-[(9H-Fluoren-9-ylméthoxy)carbonyle]-4-pipéridinecarboxylique Acide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidinecarboxylic Acid |
| Point de fusion | 177 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 351.40 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |