missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,6-Diphényl-1,6-hexanedione 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,6-Diphenyl-1,6-hexanedione |
| Point de fusion | 107 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 266.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |