missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,6-Diméthoxynaphtalène, 98+%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,6-Dimethoxynaphthalene |
| Point de fusion | 58 °C à 59 °C |
| Point d’ébullition | 123 °C (0,8 mmHg) |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 1945987 |
| Poids de formule | 188.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 000-000-0 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche