missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(5-Fluoro-2,4-dinitrophényl)-4-méthylpiperazine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-4-methylpiperazine |
| Point de fusion | 115 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 284.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |