missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,5-diméthylpyrazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,5-Dimethylpyrazole |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 158 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 96.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |