missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,5-Diméthylnaphtalène 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,5-Dimethylnaphthalene |
| Point de fusion | 82 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 267 °C |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 156.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0080 |
| TSCA | Non |