missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,5-Diiodopentane (stabilisé avec une puce de cuivre) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,5-Diiodopentane (stabilized with Copper chip) |
| Point d’ébullition | 102 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 323.94 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | SA0425000 |
| TSCA | Oui |