missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene |
| Point de fusion | 102 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 236.99 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |