missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,5-Dibromo-2,6-dihydroxynaphtalène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,5-Dibromo-2,6-dihydroxynaphthalene |
| Point de fusion | 215 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 317.96 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |