missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,5-cyclooctadiène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,5-Cyclooctadiene [stabilized with Octadecyl 3-(3′,5′-Di-tert-butyl-4′-hydroxyphe |
| Point de fusion | -69 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 150 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2520 |
| Poids de formule | 108.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2232 |
| RTECSNumber | GX9560000 |
| TSCA | Oui |