missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Phenylenediamine Dihydrochlorure 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,4-Phenylenediamine Dihydrochloride |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 181.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0185&(5)-3029 |
| RTECSNumber | ST0350000 |
| TSCA | Oui |