missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(4-Méthylphényl)éthanol, 97%
Description
Le 1-(4-méthylphényl)éthanol est un composant de l’huile essentielle de certaines plantes de la famille du gingembre. Il est aussi utilisé comme agent aromatisant.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
: 1-(4-méthylphényl)éthanol sert de composant à l’huile essentielle de certaines plantes de la famille du gingembre. Il est aussi utilisé comme agent aromatisant.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Notes
Incompatibles avec les agents oxydants et les agents réducteurs puissants. Entreposez dans un endroit frais.
: 1-(4-méthylphényl)éthanol sert de composant à l’huile essentielle de certaines plantes de la famille du gingembre. Il est aussi utilisé comme agent aromatisant.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Notes
Incompatibles avec les agents oxydants et les agents réducteurs puissants. Entreposez dans un endroit frais.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-(4-Methylphenyl)ethanol |
| Densité | 0.987 |
| Point d’ébullition | 218 °C à 220 °C |
| Point d’éclair | 107 °C (225 °F) |
| Indice de réfraction | 1.523 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1857562 |
| Indice de Merck | 14,3237 |
| Renseignements sur la solubilité | Légèrement miscible avec de l’eau. |
| Poids de formule | 136.2 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 208-637-8 |
| RTECSNumber | DO4565000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche